寸法A(Φmm)16寸法B(mm)16寸法C(mm)12寸法E(mm)22寸法L1(mm)5寸法L2(mm)5寸法L3(mm)2軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)5許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.1サイズNA-10種類ベローズタイプねじ径MM3軸方向ばね定数(N/mm)19.61軸方向変位(mm)±1.4質量(g/組)15.9GD2(N・cm2)0.215ねじり剛性(N・mm/deg)5884慣性モーメント(N・cm2)0.057伝達トルク(N・cm)49