寸法A(Φmm)16
寸法B(mm)16
寸法C(mm)12
寸法E(mm)22
寸法L1(mm)5
寸法L2(mm)5
寸法L3(mm)2
軸穴径d1(Φmm)6.35
軸穴径d2(Φmm)6.35
許容偏角(°)1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.1
サイズNA-10
種類ベローズタイプ
ねじ径MM3
軸方向ばね定数(N/mm)19.61
軸方向変位(mm)±1.4
質量(g/組)15.9
GD2(N・cm2)0.215
ねじり剛性(N・mm/deg)5884
慣性モーメント(N・cm2)0.057
伝達トルク(N・cm)49