曜日別特売
NA-10-6.35-7.93 ベローズカップリング NAシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45640113

NA-10-6.35-7.93 ベローズカップリング NAシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45640113
NA-10-6.35-7.93 ベローズカップリング NAシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45640113

ベローズカップリング NAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)6.35
軸穴径d2(Φmm)7.93
寸法A(Φmm)16
寸法E(mm)22
内容量1個注文コード45640113品番NA-10-6.35-7.93
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
寸法A(Φmm)16寸法B(mm)16寸法C(mm)12寸法E(mm)22寸法L1(mm)5寸法L2(mm)5寸法L3(mm)2軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)7.93許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.1サイズNA-10種類ベローズタイプねじ径MM3軸方向ばね定数(N/mm)19.61軸方向変位(mm)±1.4質量(g/組)15.9GD2(N・cm2)0.215ねじり剛性(N・mm/deg)5884慣性モーメント(N・cm2)0.057伝達トルク(N・cm)49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする