※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ミニチュアカップリング
日本ミニチュアカップリングの 伝導部品
日本ミニチュアカップリングの カップリング
日本ミニチュアカップリングの ベローズタイプ
ベローズカップリング NAシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45640122
品番
NA-10-6-6
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
16
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
12
寸法E(mm)
22
寸法L1(mm)
5
寸法L2(mm)
5
寸法L3(mm)
2
軸穴径d1(Φmm)
6
軸穴径d2(Φmm)
6
許容偏角(°)
1.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
許容偏心(mm)
0.1
サイズ
NA-10
種類
ベローズタイプ
ねじ径M
M3
軸方向ばね定数(N/mm)
19.61
軸方向変位(mm)
±1.4
質量(g/組)
15.9
GD
2
(N・cm
2
)
0.215
ねじり剛性(N・mm/deg)
5884
慣性モーメント(N・cm
2
)
0.057
伝達トルク(N・cm)
49