※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ミニチュアカップリング
ベローズカップリング NAシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)
8
10
3
4.76
4
5
6.35
6
7.93
8
7
12
14
15
9.52
12.7
軸穴径d2(Φmm)
8
10
3
4.76
6.35
4
5
6
7.93
8
7
12
9
4.5
14
12.7
9.52
15
寸法A(Φmm)
16
16
20
22
30
40
寸法E(mm)
22
22
28
30
35
全78種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45640156
品番
NA-10-8-8
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
16
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
12
寸法E(mm)
22
寸法L1(mm)
5
寸法L2(mm)
5
寸法L3(mm)
2
軸穴径d1(Φmm)
8
軸穴径d2(Φmm)
8
許容偏角(°)
1.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
許容偏心(mm)
0.1
サイズ
NA-10
種類
ベローズタイプ
ねじ径M
M3
軸方向ばね定数(N/mm)
19.61
軸方向変位(mm)
±1.4
質量(g/組)
15.9
GD
2
(N・cm
2
)
0.215
ねじり剛性(N・mm/deg)
5884
慣性モーメント(N・cm
2
)
0.057
伝達トルク(N・cm)
49