ベローズカップリング NAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45640183 品番 NA-11-4.76-6.35
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
寸法A(Φmm)16 寸法B(mm)16 寸法C(mm)12 寸法E(mm)28 寸法L1(mm)8 寸法L2(mm)8 寸法L3(mm)3 軸穴径d1(Φmm)4.76 軸穴径d2(Φmm)6.35 許容偏角(°)1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.1 サイズNA-11 種類ベローズタイプ ねじ径MM3 軸方向ばね定数(N/mm)19.61 軸方向変位(mm)±1.4 質量(g/組)25.4 GD2(N・cm2)0.342 ねじり剛性(N・mm/deg)5884 慣性モーメント(N・cm2)0.085 伝達トルク(N・cm)49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする