寸法A(Φmm)16寸法B(mm)16寸法C(mm)12寸法E(mm)28寸法L1(mm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)3軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.1サイズNA-11種類ベローズタイプねじ径MM3軸方向ばね定数(N/mm)19.61軸方向変位(mm)±1.4質量(g/組)25.4GD2(N・cm2)0.342ねじり剛性(N・mm/deg)5884慣性モーメント(N・cm2)0.085伝達トルク(N・cm)49