寸法A(Φmm)20
寸法B(mm)20
寸法C(mm)15
寸法E(mm)30
寸法L1(mm)7.5
寸法L2(mm)7.5
寸法L3(mm)3
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.13
サイズNA-12
種類ベローズタイプ
ねじ径MM3
軸方向ばね定数(N/mm)19.61
軸方向変位(mm)±1.5
質量(g/組)34.7
GD2(N・cm2)0.71
ねじり剛性(N・mm/deg)5870
慣性モーメント(N・cm2)0.178
伝達トルク(N・cm)98.1