曜日別特売
NA-12-6-9 ベローズカップリング NAシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45640375

NA-12-6-9 ベローズカップリング NAシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45640375
NA-12-6-9 ベローズカップリング NAシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45640375

ベローズカップリング NAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)9
寸法A(Φmm)20
寸法E(mm)30
内容量1個注文コード45640375品番NA-12-6-9
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
寸法A(Φmm)20寸法B(mm)20寸法C(mm)15寸法E(mm)30寸法L1(mm)7.5寸法L2(mm)7.5寸法L3(mm)3軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)9許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.13サイズNA-12種類ベローズタイプねじ径MM3軸方向ばね定数(N/mm)19.61軸方向変位(mm)±1.5質量(g/組)34.7GD2(N・cm2)0.71ねじり剛性(N・mm/deg)5870慣性モーメント(N・cm2)0.178伝達トルク(N・cm)98.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする