曜日別特売
NA-15-10-8 ベローズカップリング NAシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45640436

NA-15-10-8 ベローズカップリング NAシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45640436
NA-15-10-8 ベローズカップリング NAシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45640436

ベローズカップリング NAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)8
寸法A(Φmm)22
寸法E(mm)35
内容量1個注文コード45640436品番NA-15-10-8
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法A(Φmm)22寸法B(mm)22寸法C(mm)13寸法E(mm)35寸法L1(mm)11寸法L2(mm)11寸法L3(mm)4軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)8許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.13サイズNA-15種類ベローズタイプねじ径MM4軸方向ばね定数(N/mm)19.61軸方向変位(mm)±1.75質量(g/組)65.8GD2(N・cm2)1.724ねじり剛性(N・mm/deg)18613慣性モーメント(N・cm2)0.43伝達トルク(N・cm)147.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする