画像準備中

ELESA エンプラディスクハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)14 ハンドル呼び径(Φmm)150 注文コード45643464 品番EDHN150R-OG-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径など150種類から選べます 他の種類を見る
種類ディスク 外径(Φmm)150 色(キャップ)オレンジ 軸穴径(Φmm)14 ハンドル呼び径(Φmm)150 スプリングピン用穴(片肉)(Φmm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする