イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
ELESA エンプラディスクハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
20
ハンドル呼び径(Φmm)
250
注文コード
45644085
品番
EDHN250R-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,700
この商品は
軸穴径・ハンドル呼び径
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ディスク
外径(Φmm)
250
色(キャップ)
ライトグレー
軸穴径(Φmm)
20
ハンドル呼び径(Φmm)
250
スプリングピン用穴(片肉)(Φmm)
4