イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
ELESA ツインスポークハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
12
注文コード
45644487
品番
NTWN125-BR-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,720
この商品は
タイプ・軸穴径
など
308
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ツインスポーク
外径(Φmm)
125
軸穴径(Φmm)
12
色(ボスキャップ)
ブラック
ハンドル呼び径(Φmm)
125
スプリングピン用穴(片肉)(Φmm)
3.5