イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
ELESA ツインスポークハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
10
注文コード
45645266
品番
TWN100-PM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
タイプ・軸穴径
など
308
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ツインスポーク
外径(Φmm)
99
軸穴径(Φmm)
10
色(ボスキャップ)
シルバー
ハンドル呼び径(Φmm)
100
押しネジ穴
M5
スプリングピン用穴(片肉)(Φmm)
3.5