画像準備中

ELESA ツインスポークハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)12 注文コード45645363 品番TWN125F-GR-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300
この商品はタイプ・軸穴径など308種類から選べます 他の種類を見る
種類ツインスポーク 外径(Φmm)125 軸穴径(Φmm)12 色(ボスキャップ)グレー ハンドル呼び径(Φmm)125 スプリングピン用穴(片肉)(Φmm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする