桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 春夏 ボトムス
VA629 ツータックスラックス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45645846
品番
629
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
信頼の日本製綿高混率生地を使用
形態安定加工「SUPRAMAID」で寸法安定性に優れ縮みにくい
防シワ加工により着用時、洗濯後もシワになりにくい
色
ローズウット
サイズ
110
機能
吸汗速乾、風通しが良い、ソフト加工、防縮/防シワ加工
混率(%)
綿55 ポリエステル45
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー
ウエスト(cm)
110
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
80
分類
夏物
色番
83
ワタリ(cm)
43.25