画像準備中

ELESA ツインスポークハンドル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)16 注文コード45646395 品番TWN200-LB-2M
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,643
販売価格(税別)
7,857
この商品はタイプ・軸穴径など308種類から選べます 他の種類を見る
種類ツインスポーク 外径(Φmm)200 軸穴径(Φmm)16 色(ボスキャップ)ライトブルー ハンドル呼び径(Φmm)200 押しネジ穴2-M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする