画像準備中

ELESA ツインスポークハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)8 注文コード45646806 品番TWN80-2M
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,695
販売価格(税別)
4,268
この商品はタイプ・軸穴径など308種類から選べます 他の種類を見る
種類ツインスポーク 外径(Φmm)80 軸穴径(Φmm)8 色(ボスキャップ)シルバー ハンドル呼び径(Φmm)80 押しネジ穴2-M5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする