桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 春夏 ボトムス
639 ツータックスラックス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
サイズ
73
注文コード
45647684
品番
639
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
この商品は
色・サイズ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
すだれ織り構造で風が通る!
通気性に優れ、さわやかな着心地が持続
信頼の日本製高通気生地を使用
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
すだれ織り構造で肌離れが良くベタつきにくい
色
ネイビー
サイズ
73
機能
風通しが良い、消臭、吸汗速乾、イージーケア
素材
フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー、金属ボタン
混率(%)
綿30 ポリエステル70
ウエスト(cm)
73
仕様
コインポケット
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
80
分類
夏物
色番
1
ワタリ(cm)
33.25