※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K02010 片丸キー セイキ製作所 45649773 K02010 片丸キー セイキ製作所 45649773

片丸キー

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45649773 品番 K02010
参考基準価格(税別)¥178 販売価格(税込) ¥177
販売価格(税別)
161

高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

形状片丸キー 幅b(mm)2 高さh(mm)2 長さl(mm)10 材質S45C 公差幅:h9、高さ:h11 高さ公差(mm)0〜-0.025 幅公差(mm)0〜-0.025 面取c(mm)0.16〜0.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
機械のメンテナンス時に使用
三晃アグリサービス株式会社 様 (製造業)

片丸キーをこの大きさで1個の単品販売出来る「モノタロウさん」は素晴らしいと思います。使用しましたが、ガタもなく使用出来ています。

2024-10-27
用途:
機会のメンテナンス
Gardenfield 様

旋盤の分解メンテナンス作業時にうっかり紛失してしまい困りましたが、一個単位で入手できたので大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする