曜日別特売
719 719 ツータックスラックス 桑和 45653905

719 ツータックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ナイトネイビー
ウエスト(cm)100
サイズ100
内容量1本注文コード45653905品番719
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

シャリ感のある肌触り
制電性素材で静電気の発生を抑える

色
ナイトネイビー
サイズ
100
ウエスト(cm)
100
種別
ツータックスラックス
混率(%)
綿20 ポリエステル80
股下(cm)
78
分類
夏物
機能
制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、イージーケア
素材
フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー、樹脂ボタン
色番
55
ワタリ(cm)
40.75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする