桑和
719 ツータックスラックス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
色・ウエスト
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
モスグリーン
ウエスト(cm)
70
注文コード
45653957
品番
719
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
シャリ感のある肌触り
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
モスグリーン
サイズ
70
ウエスト(cm)
70
種別
ツータックスラックス
混率(%)
綿20 ポリエステル80
股下(cm)
80
分類
夏物
機能
制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、イージーケア
素材
フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー、樹脂ボタン
色番
107
ワタリ(cm)
33.25