両角キー(ステンレス)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45683802 品番 CS07022
参考基準価格(税別)¥585 販売価格(税込) ¥580
販売価格(税別)
527

SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。

形状両角キー 材質SUS316 公差h9 高さ公差(mm)0〜-0.036 幅公差(mm)0〜-0.036 幅b(mm)7 長さl(mm)22 高さh(mm)7 面取c(mm)0.25〜0.40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45683547
2018-08-09
用途:
灌水用のモーターのプーリーに
農・林・水産業

灌水用のモーターのプーリーにぴったりで、使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする