4338 ワンタックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45702379 品番 4338
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

日本製制電T/C 素材を使用した定番作業服

パウダーブルー サイズ110 機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン 混率(%)綿35 ポリエステル65 素材金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:金属ファスナー ウエスト(cm)110 種別ワンタックカーゴパンツ 股下(cm)80 分類定番 色番204 ワタリ(cm)42.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする