4449 ワンタックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45705897 品番 4449
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

豊富なカラー展開のT/C 作業服

ダークグリーン サイズ79 機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン 混率(%)綿35 ポリエステル65 素材金属ボタン、フロント:金属ファスナー ウエスト(cm)79 種別ワンタックスラックス 股下(cm)78 分類定番 色番109 ワタリ(cm)35.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする