桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
4600 パイロットジャンパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45706317
品番
4600
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ナイロン素材の高耐久性ミリタリー調防寒ウェア
色
ネイビー
サイズ
3L
機能
撥水
混率(%)
ナイロン100(裏 ポリエステルボア)
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
138
分類
防寒
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
93
色番
1