両丸キー(フリーレングス)S45C/16

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さl(mm)28 注文コード45716413 品番FR16028
参考基準価格(税別)¥936 販売価格(税込) ¥927
販売価格(税別)
843
この商品は長さl125種類から選べます 他の種類を見る

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

形状両丸キー 幅b(mm)16 長さl(mm)28 高さh(mm)10 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)50〜58 高さ公差(mm)0/-0.090 幅公差(mm)0/-0.043 面取c(mm)0.40〜0.60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする