曜日別特売
1820-915 ガラス繊維ろ紙 GF/A Whatman(ワットマン) 45720228

1820-915 ガラス繊維ろ紙 GF/A Whatman(ワットマン) 45720228
1820-915 ガラス繊維ろ紙 GF/A Whatman(ワットマン) 45720228

ガラス繊維ろ紙 GF/A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(25枚)
直径(Φmm)460×570
直径(Φcm)角形46×57
内容量1箱(25枚)注文コード45720228品番1820-915
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

高廃液の水質汚染モニタリング、水溶液のろ過、藻類およびバクテリアの培養、食品分析、タンパク質ろ過、β線放射体によるラジオイムノアッセイなどに用いられます。
大気汚染モニタリングにおける、浮遊微小粒子の重量測定や排煙サンプリング、吸着法にも使われます。

用途
水質・大気汚染の分析、SS分析。
タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。
細胞の収集。
液体シンチレーション。
ラジオイムノアッセイ。
メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。
グレードGF/A形状角形直径(Φcm)角形46×57粒子保持能(μm)1.6厚さ(mm)0.26坪量(g/m2)53アズワン品番2-329-14荷重容量ろ過速度寸法(mm)460×570直径(Φmm)460×570
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする