※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
注文コード45723835
品番LGL-LH01P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥24,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。
ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。
ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。