0085-45 アームサポーター

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2枚) 注文コード 45735236 品番 0085-45
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ナイロン高混率による接触冷感性
抜群のストレッチ性と適度な加圧力
吸汗速乾加工による続くドライ感
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き( アームサポーターは除く)

ネイビー サイズL 混率(%)ナイロン82 ポリウレタン18 仕様ずり下がり防止 分類ニット 袖丈(cm)46 機能ストレッチ、吸汗速乾、消臭、UVカット、冷感、イージーケア 色番1 袖口幅(cm)9 腕幅(cm)13.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45735254
2021-09-26
用途:
外部作業
建設業・工事業

9/26現在、9/19に注文したが今のところ27に発送とのこと。
「3日以内の出荷」と書かれていてクーポンの関係で1日遅れるとしても注文から到着までに約10日は流石にかかり過ぎではありませんか?

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする