曜日別特売
1140-101K-RC 1140-101K-RC BOURNS 45740722

※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)

1140-101K-RC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
45740722
品番
1140-101K-RC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
457407221140-101K-RC813956691140-101K-RC1140-101K-RC Bourns リードインダクタ (ボビンタイプ), 100 μH, 10.5A, ラジアル, 1140-101K-RC BOURNS 81395669Bourns リードインダクタ (ボビンタイプ), 100 μH, 10.5A, ラジアル, 1140-101K-RCBOURNS1袋(2個)
¥3,698
税込¥4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする