セイキ製作所
セイキ製作所の 伝導部品
セイキ製作所の マシンキー・キー材
両丸キー(抜きタップ付き)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅b(mm)
7
長さl(mm)
35
注文コード
45744106
品番
TR07035
参考基準価格(税別)
¥419
販売価格(税込)
¥416
販売価格(税別)
¥
378
バスケットに入れる
この商品は
幅b・長さl
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
抜きタップにボルトをねじ込むと自然にキーが抜けます。
抜いたキーにはキズがつかないため再度利用できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
形状
両丸キー
幅b(mm)
7
長さl(mm)
35
高さh(mm)
7
タップ径
M3
高さ公差(mm)
0〜-0.036
公差
h9
幅公差(mm)
0〜-0.036
面取c(mm)
0.25〜0.40