ナベル
ナベルの 伝導部品
ナベルの カップリング
ナベルの カップリング関連商品
AF-Fシリーズ 平型ジャバラ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全132種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45745506
品番
AF-F35-W1000-1000
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
材質
(シート)基布:ポリエステル織物、両面:ポリウレタンコーティング
(支持板)PVC樹脂
色
(支持板)黒
厚さ(mm)
(支持板)1
高さ(mm)
35
全幅(mm)
1000
寸法a(mm)
15
ピッチD(mm)
237.5
取付穴数N
10
適合範囲(mm)
100〜1000
山数
50
呼び長さ(mm)
(最大)1000