画像準備中

3224X-1-101E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45745552 品番3224X-1-101E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
仕様ターン数:12 長さ(mm)4.8 幅(mm)3.5 高さ(mm)5.3 定格電力(W)0.25 定格電圧(V)300 絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC 寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル 動作温度(℃)-65〜150 調整方式垂直調整 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)海面:600AC(1分) 温度係数(ppm/℃)±100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位・測長・回転角度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする