ナベル
AF-Fシリーズ 平型ジャバラ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
特別運賃
41日以内出荷とは
全幅(mm)
200
1000
200
300
400
600
800
呼び長さ(mm)
(最大)700
(最大)1000
(最大)300
(最大)400
(最大)500
(最大)600
(最大)700
(最大)800
(最大)900
寸法a(mm)
15
15
20
25
30
全132種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45745637
品番
AF-F35-W200-700
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
(シート)基布:ポリエステル織物、両面:ポリウレタンコーティング
(支持板)PVC樹脂
色
(支持板)黒
厚さ(mm)
(支持板)1
高さ(mm)
35
全幅(mm)
200
寸法a(mm)
15
ピッチD(mm)
75
取付穴数N
6
適合範囲(mm)
70~700
山数
35
呼び長さ(mm)
(最大)700
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません