ナベル
ナベルの 伝導部品
ナベルの カップリング
ナベルの カップリング関連商品
AF-Fシリーズ 平型ジャバラ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全132種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45745761
品番
AF-F35-W400-400
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
(シート)基布:ポリエステル織物、両面:ポリウレタンコーティング
(支持板)PVC樹脂
色
(支持板)黒
厚さ(mm)
(支持板)1
高さ(mm)
35
全幅(mm)
400
寸法a(mm)
15
ピッチD(mm)
175
取付穴数N
6
適合範囲(mm)
40〜400
山数
20
呼び長さ(mm)
(最大)400
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません