ナベル
ナベルの 伝導部品
ナベルの カップリング
ナベルの カップリング関連商品
AF-Fシリーズ 平型ジャバラ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
特別運賃
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
全132種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45745822
品番
AF-F35-W600-1000
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
材質
(シート)基布:ポリエステル織物、両面:ポリウレタンコーティング
(支持板)PVC樹脂
色
(支持板)黒
厚さ(mm)
(支持板)1
高さ(mm)
35
全幅(mm)
600
寸法a(mm)
15
ピッチD(mm)
137.5
取付穴数N
10
適合範囲(mm)
100〜1000
山数
50
呼び長さ(mm)
(最大)1000
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100