AF-N400-1300 AF-Nシリーズ 門型ジャバラ ナベル 45748254

AF-N400-1300 AF-Nシリーズ 門型ジャバラ ナベル 45748254
AF-N400-1300 AF-Nシリーズ 門型ジャバラ ナベル 45748254

AF-Nシリーズ 門型ジャバラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び長さ(mm)1300
寸法A(mm)340
内容量1個注文コード45748254品番AF-N400-1300
参考基準価格(税別)¥141,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
材質
ジャバラ:AFシート(ポリエステル織物+ウレタンコーティング)
支持板:PVC樹脂
寸法A(mm)340寸法B(mm)115寸法C(mm)35寸法D(mm)30寸法E(mm)160寸法F(mm)100寸法H(mm)150寸法W(mm)400寸法a(mm)30厚さ(mm)(支持板)1サイズAF-N400使用温度範囲(℃)-30~60山数39呼び長さ(mm)1300適合範囲(mm)195~1755
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする