※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の 排水鋼管用可とう継手
ソケット 排水鋼管可とう継手(MD継手)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45748683
品番
S
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
鋼管用継手
形状
ソケット
使用流体
水
材質
スチール
呼び
80A(3B)
寸法A(mm)
90
寸法L(mm)
34
呼び径(B)
3
呼び径(A)
80
注意
※呼び1・1/4は一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材