曜日別特売
N105-400-T-IKO-LWH45 ガイド用ジャバラ Nシリーズ ナベル 45749277

N105-400-T-IKO-LWH45 ガイド用ジャバラ Nシリーズ ナベル 45749277
N105-400-T-IKO-LWH45 ガイド用ジャバラ Nシリーズ ナベル 45749277

ガイド用ジャバラ Nシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可特別運賃31日以内出荷とは
内容量1個サイズN105注文コード45749277品番N105-400-T-IKO-LWH45
参考基準価格(税別)¥32,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
適合(ガイド)LWH□45サイズN105タイプ耐熱仕様寸法L(mm)50寸法H(mm)50寸法A(mm)105寸法F(mm)52.5寸法D(mm)25寸法E(mm)15寸法B(mm)60寸法C(mm)88寸法M(mm)22寸法N(mm)61寸法I(mm)7寸法J(mm)17寸法G(mm)50寸法K(mm)71適合範囲(mm)54~400

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする