曜日別特売
N120-1000-T-IKO-LWH55 ガイド用ジャバラ Nシリーズ ナベル 45749523

N120-1000-T-IKO-LWH55 ガイド用ジャバラ Nシリーズ ナベル 45749523
N120-1000-T-IKO-LWH55 ガイド用ジャバラ Nシリーズ ナベル 45749523

ガイド用ジャバラ Nシリーズ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可特別運賃46日以内出荷とは
内容量1個サイズN120注文コード45749523品番N120-1000-T-IKO-LWH55
参考基準価格(税別)¥76,200販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
適合(ガイド)LWH□55サイズN120タイプ耐熱仕様寸法L(mm)57寸法H(mm)60寸法A(mm)120寸法F(mm)60寸法D(mm)28.5寸法E(mm)17寸法B(mm)70寸法C(mm)100寸法M(mm)25寸法N(mm)70寸法I(mm)7寸法J(mm)20寸法G(mm)57寸法K(mm)80適合範囲(mm)113~1000

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする