10017 溶接帽子

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45750207 品番 10017
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

4 型から選べる、綿100%素材の溶接帽

ブラック サイズL 混率(%)綿100 分類小物 素材金属ボタン 頭囲(cm)59 色番4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45750216
2023-10-18
用途:
溶接
卸売・小売業

頭が大きい方なのでLサイズだとぴったり過ぎるので、LLがちょうど良かったです。

対象商品:
45750216
2023-03-10
用途:
溶接前研削時
建設業・工事業

軽く薄めなので、ヘルメットに干渉せず溶接面との相性も良かった

対象商品:
45750259
2022-03-14
用途:
溶接など

コレのどこがMサイズ? 自分は小柄なので頭は小さい方だが、キチキチだ。
それにモスグリーンって書いてて、画像もモスグリーンなんだけど実物はライトグレー、、、 ボタンだけモスグリーン。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする