1010 ワンタックニッカ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー サイズ130 注文コード45750925 品番1010
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は色・サイズなど126種類から選べます 他の種類を見る

豊富なカラー展開の定番ニッカシリーズ

ネイビー サイズ130 素材樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)130 仕様イージーアイロン、尾錠仕様、コインポケット、スケールポケット、尾錠カン 種別ワンタックニッカ 股下(cm)73 分類 総丈(cm)109.5 色番1 ワタリ(cm)49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする