ナベル
ナベルの 伝導部品
ナベルの カップリング
ナベルの カップリング関連商品
ジャバラ部品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
1000kN用
注文コード
45753784
品番
100F
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・歯数
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
1000kN用
寸法H(mm)
55
概略質量(kg)
22.5
寸法A(mm)
M170×3
寸法D(Φmm)
215
寸法E(mm)
45
寸法C(mm)
65
寸法I(mm)
M10
使用ボルト
M24
寸法F(Φmm)
270
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません