画像準備中

ジャバラ部品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数13 注文コード45753951 品番40C13
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はタイプ・歯数など65種類から選べます 他の種類を見る
形状C 歯数13 概略質量(kg)0.35 ボス径BD(mm)39 ボス長BL(mm)35

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする