ナベル
ナベルの 伝導部品
ナベルの カップリング
ナベルの カップリング関連商品
ジャバラ部品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
18
注文コード
45753967
品番
40C18
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・歯数
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
形状
C
歯数
18
概略質量(kg)
0.8
ボス径BD(mm)
58
ボス長BL(mm)
35
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません