ナベル
ナベルの 伝導部品
ナベルの カップリング
ナベルの カップリング関連商品
ジャバラ部品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
500kN用
注文コード
45754012
品番
50F
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・歯数
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
500kN用
寸法H(mm)
45
概略質量(kg)
11.4
寸法A(mm)
M127×2.5
寸法D(Φmm)
160
寸法E(mm)
35
寸法C(mm)
55
寸法I(mm)
M10
使用ボルト
M20
寸法F(Φmm)
210
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません