ナベル
ナベルの 伝導部品
ナベルの カップリング
ナベルの カップリング関連商品
巻取りジャバラ MJシリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
標準仕様
寸法A(mm)
500
注文コード
45754773
品番
MJ-S500-1000
参考基準価格(税別)
¥69,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・寸法A
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
500
寸法B(mm)
514
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
133
寸法E(mm)
134
寸法P(mm)
550
寸法W(mm)
580
仕様
標準仕様
材質
ポリエステルターポリン
長さ(mm)
(シート巻取り)1000
使用温度範囲(℃)
-50〜50