曜日別特売
MJ-S800-1000 巻取りジャバラ MJシリーズ ナベル 45754807

MJ-S800-1000 巻取りジャバラ MJシリーズ ナベル 45754807
MJ-S800-1000 巻取りジャバラ MJシリーズ ナベル 45754807
MJ-S800-1000 巻取りジャバラ MJシリーズ ナベル 45754807

巻取りジャバラ MJシリーズ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可特別運賃41日以内出荷とは
内容量1個仕様標準仕様注文コード45754807品番MJ-S800-1000
参考基準価格(税別)¥73,300販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980
寸法A(mm)800寸法B(mm)814寸法C(mm)50寸法D(mm)233寸法E(mm)234寸法P(mm)850寸法W(mm)880仕様標準仕様材質ポリエステルターポリン長さ(mm)(シート巻取り)1000使用温度範囲(℃)-50~50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする