ナベル
ナベルの 伝導部品
ナベルの カップリング
ナベルの カップリング関連商品
巻取りジャバラ MJシリーズ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
特別運賃
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
耐熱仕様
寸法A(mm)
600
注文コード
45754877
品番
MJ-T600-1000
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・寸法A
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
600
寸法B(mm)
614
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
166
寸法E(mm)
168
寸法P(mm)
650
寸法W(mm)
680
仕様
耐熱仕様
材質
コーネックス
長さ(mm)
(シート巻取り)1000
瞬間使用温度(℃)
180(※常時180℃での使用不可)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100